Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RDB-50 Ruter Diamond Cut | AA8GNA 18E979

MICRO 100 RDB-50 Ruter Diamond Cut

På lager
Vare: AA8GNA Modell: RDB-50Kryssreferanse: 18E979

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardmetallfres
Skjærende retningHøyre hånd
SluttSquare
SluttstilBurr
FinishIkke belagt
KlasseC2 mikrokorn
MaterialeCarbide
Shank Dia.1 / 4 "
typenDiamond Cut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
MICRO 100 RDB-10 Ruter Diamond Cut | AA8GMW 18E975 RDB-101 / 8 "256NOK
MICRO 100 RDB-20 Ruter Diamond Cut | AA8GMX 18E976 RDB-201 / 8 "236NOK
MICRO 100 RDB-30 Overfres Diamond Cut 1/8 | AA8GMY 18E977 RDB-301 / 8 "237NOK
MICRO 100 RDB-40 Ruter Diamond Cut | AA8GMZ 18E978 RDB-403 / 16 "326NOK
MICRO 100 RDB-60 Ruter Diamond Cut | AA8GNB 18E980 RDB-601 / 4 "439NOK
MICRO 100 RDB-70 Ruter Diamond Cut | AA8GNC 18E981 RDB-701 / 4 "428NOK
MICRO 100 RDB-80 Ruter Diamond Cut | AA8GND 18E982 RDB-801 / 4 "616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RDB-50 Ruter Diamond Cut
380NOK / enhet