Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 ITL-160250 Gjengeverktøy | AA7WBW 16T160

MICRO 100 ITL-160250 Gjengeverktøy

På lager
Vare: AA7WBW Modell: ITL-160250Kryssref: 16T160
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Hull Dia.0.16 "
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Maks. Dybde0.25 "
Total lengde2"
Projeksjon0.04 "
Shank Dia.3 / 16 "
StilInternt gjengeverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8209000030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.Maks. DybdeTotal lengdeProjeksjonShank Dia.Pris
MICRO 100 ITL-040150 Gjengeverktøy | AA7VEI 16T136 ITL-0401500.04 "0.15 "1.5 "0.015 "1 / 8 "637NOK
MICRO 100 ITL-050200 Gjengeverktøy | AA7WAZ 16T139 ITL-0502000.050 "0.2 "1.5 "0.02 "1 / 8 "640NOK
MICRO 100 ITL-060200 gjengeverktøy | AA7WBA 16T140 ITL-0602000.06 "0.2 "1.5 "0.02 "1 / 8 "556NOK
MICRO 100 ITL-060250 Gjengeverktøy | AA7WBB 16T141 ITL-0602500.06 "0.25 "1.5 "0.02 "1 / 8 "556NOK
MICRO 100 ITL-060300 Gjengeverktøy | AA7WBC 16T142 ITL-0603000.06 "0.3 "1.5 "0.02 "1 / 8 "537NOK
MICRO 100 ITL-080250 gjengeverktøy | AA7WBD 16T143 ITL-0802500.080 "0.25 "1.5 "0.02 "1 / 8 "506NOK
MICRO 100 ITL-080350 Gjengeverktøy | AA7WBE 16T144 ITL-0803500.080 "0.35 "1.5 "0.02 "1 / 8 "505NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 ITL-160250 Gjengeverktøy
546NOK / enhet