Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 GEM-875-4 endefres | AA6LNB 14G045

MICRO 100 GEM-875-4 endefres

På lager
Vare: AA6LNB Modell: GEM-875-4Kryssref.: 14G045

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter7 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
Finishubestrøket
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.5 "
Liste nummerGEM
MaterialeCarbide
Fresing Dia.7 / 8 "
Antall fløyter4
Total lengde4"
Shank Dia.7 / 8 "
typenGrov / etterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.86
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)2.86
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishKlippelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 GEM-140-2X endefres | AA6LKD 14F943 GEM-140-2X9 / 64 "AlTiN belagt1 / 2 "22"3 / 16 "434NOK
MICRO 100 GEM-140-3 endefres | AA6LKE 14F944 GEM-140-39 / 64 "ubestrøket1 / 2 "32"3 / 16 "326NOK
MICRO 100 GEM-140-3X endefres | AA6LKF 14F945 GEM-140-3X9 / 64 "AlTiN belagt1 / 2 "32"3 / 16 "391NOK
MICRO 100 GEM-140-4 endefres | AA6LKG 14F946 GEM-140-49 / 64 "ubestrøket1 / 2 "42"3 / 16 "345NOK
MICRO 100 GEM-140-4X endefres | AA6LKH 14F947 GEM-140-4X9 / 64 "AlTiN belagt1 / 2 "42"3 / 16 "367NOK
MICRO 100 GEM-156-2 endefres | AA6LKJ 14F948 GEM-156-25 / 32 "ubestrøket9 / 16 "22"3 / 16 "345NOK
MICRO 100 GEM-156-2X endefres | AA6LKK 14F949 GEM-156-2X5 / 32 "AlTiN belagt9 / 16 "22"3 / 16 "413NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 GEM-875-4 endefres
3 400 NOK / enhet