Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK BLC0232DKA4 Dørknapp Låssett Kulebod | AC3ETW 2RYF7

MASTER LOCK BLC0232DKA4 Dørknapp Låssett Ballbod

På lager
Vare: AC3ETW Modell: BLC0232DKA4Kryssreferanse: 2RYF7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
851NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonLagerrom
Klasse2
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlag
KnottmaterialeStål
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonLagerrom
Låsesettets styrkeMedium Duty
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-3/4" x 1-3/4"
Type streikSquare Corner Full Lip Strike
StilBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8301406030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPris
MASTER LOCK BLC0932DKA4 Dørknapp Låsesett Ball Klasserom | AC3ETX 2RYF8 BLC0932DKA4Klasserom851NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK BLC0232DKA4 Dørknapp Låssett Ballbod
851NOK / enhet