BRADY Rørmarkør, middels trykkdamp


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4095-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark276NOK
B
4095-H
-Gul10 til 15 "-SvartStrap-On-Trykt plastark428NOK
C
4095-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark234NOK
D
4095-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark213NOK
E
4095-G
-Gul8 til 9-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark335NOK
B
4095-F
-Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark233NOK
D
4095-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark280NOK
F
7191-1
4"Gul2-1/2 to 7-7/8"4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl217NOK
G
7191-1HV
4"Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl255NOK
H
20448
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm393NOK
I
5723-I
8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester172NOK
J
109467
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl470NOK
H
73909
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm631NOK
I
II-5723
12 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester249NOK
J
109468
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl736NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?