Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4095-D Rørmarkør Middels trykkdamp 4 til 6 tommer | AF4RFN 9GEY1

BRADY 4095-D Rørmarkør Middels trykkdamp 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AF4RFN Modell: 4095-DKryssref: 9GEY1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)30.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5723-I Rørmarkør Middels trykk Steam Gul | AA6MWC 14H914 5723-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester168NOK
BRADY 5723-II Rørmarkør Medium Pressure Steam Gul | AA6MWD 14H915 II-572312 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester249NOK
BRADY 4095-H Rørmarkør Middels trykkdamp 10 til 15 tommer | AF3RRF 8CLT1 4095-H-Gul10 til 15 "-SvartStrap-On-Trykt plastark424NOK
BRADY 4095-C Rørmarkør Middels trykk Steam Gul | AF3TDV 8CR75 4095-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark210NOK
BRADY 7191-1HV Rørmarkør Middels trykk Steam Svart | AF3TKD 8CTU5 7191-1HV4"Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl11NOK
BRADY 20448 Pipe Marker Medium Pressure Steam 1 In.h | AF4CBU 8PJU0 204488"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm385NOK
BRADY 4095-G Pipe Marker Medium Pressure Steam 8 To 9-7 / 8 | AF4FJV 8UTM7 4095-G-Gul8 til 9-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4095-D Rørmarkør Middels trykkdamp 4 til 6 tommer
291NOK / enhet