MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp Heat Gun, 50 - 540 Deg C, 230V, Europlug | AG2AZE 31CF04

MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp varmepistol, 50 - 540 grader C, 230V, Europlugg

Vare: AG2AZE Modell: PH-2200-A1Kryssreferanse: 31CF04

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepistol
Luftvolum16 cfm
Forsterker AC6.2
VarmeelementmaterialeLukket keramikk
StrømkildeElektrisk
Bytt Type3 Posisjon vippebøyle
Temp. InnstillingerVariabel
Temperaturområde130 grader til 1000 grader F
Spenning230
Watts1426

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8419899585

Produktdetaljer:

Master Appliance PH-2200-1A varmepistol gir variabel temperaturkontroll til varme- og temperaturfølsomme materialer. Denne varmepistolen er gunstig ved liming av teip, krympeslange, lodding og reparasjon av applikasjoner.

Egenskaper:

  • Master Appliance PH-2200-1A varmepistol er utstyrt med et ergonomisk grep for optimal komfort og minimal tretthet.
  • Det robuste termoplasthuset beskytter varmepistolen mot utilsiktede skader og gir lang levetid.
  • Denne varmepistolen fra Master Appliance kommer med et innebygd stativ for høy stabilitet og håndfri bruk.
  • Den har en beskyttende omslag rundt innløpet for å gi jevn luftstrøm i oppreist stilling.
  • Det elektroniske lukkede sløyfetemperaturkontrollsystemet holder en konstant temperatur og beskytter enheten mot overoppheting.

Kompatibelt tilbehør:

  • Master Varmepistol oppbevaringsetui: Dette etuiet gir sikker oppbevaring og enkel transport av denne ProHeat-enheten.
  • Master Festesett: Dette settet er til fordel for brukeren ved sveiseoperasjoner. Den inneholder fem dyser i forskjellige størrelser for å øke denne varmepistolens allsidighet.
  • Master spreader: Dette vedlegget sprer den varme luften jevnt over et bredt område. Det er nyttig for å lime inn vinyldeksler i bilindustrien.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • cUL
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Har denne enheten en UK-plugg eller en Europlugg?

A. Hovedapparat PH-2200-A1 varmepistol kommer med en Europlugg.

Q. Hvordan rengjøre denne varmepistolen?

A.

  • Koble fra varmepistolen.
  • Bruk mild såpe og en fuktig klut for å rengjøre utsiden av pistolen.
  • Ikke senk verktøyet i væske eller la væske komme inn i verktøyet.
  • Sørg for at alle ventiler og åpninger er fri for rusk.

Q. Hvilken type bryter har denne enheten?

A. Denne ProHeat-enheten har en 3-punkts bryter (Av - Kjølig - Varm).

Q. Hvilket materiale er varmeelementet til denne pistolen laget av?

A. Denne varmepistolen har et keramisk varmeelement.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.LuftstrømLuftvolumMin. Temp.Motor TypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvarmepistol, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Varmepistol 130 Til 1000f 11a 4 Til 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 til 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Varmepistol 130 Til 1000f 11a 4 Til 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 til 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Varmepistol 300 Til 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Varmepistol 500 Til 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp varmepistol, 50 - 540 grader C, 230V, Europlugg