MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvarmepistol, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79

MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvarmepistol, 120 V, 60 Hz

Vare: AC9VAP Modell: PH-1200Kryssref: 3KH79

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepistol
Luftvolum16 cfm
Forsterker AC11
VarmeelementmaterialeLukket keramikk
StrømkildeElektrisk
Bytt Type3 Posisjon vippebøyle
Temp. InnstillingerVariabel
Temperaturområde130 grader til 1000 grader F
Spenning120
Watts1300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8419899580
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proheat Varitemp varmepistol som brukes til oppvarming av sensitive materialer, spesialkoblinger og krympeslanger
    • Leveres utstyrt med en beskyttende bryterbeskyttelse, en hengeløkke og et innebygd stativ for håndfri bruk
    • Elektronisk lukket sløyfe temperaturkontrollsystem opprettholder en konstant temperatur og beskytter mot overopphetingsforhold
    • Lar brukeren kontrollere temperaturene fra 130 til 1000 grader F (50 grader C til 540 grader C) ved hjelp av en kontrollskive

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.LuftstrømLuftvolumMin. Temp.Motor TypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Varmepistol 130 Til 1000f 11a 4 Til 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 til 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Varmepistol 130 Til 1000f 11a 4 Til 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 til 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Varmepistol 300 Til 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Varmepistol 500 Til 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-201A Varmepistol 200 Til 300f 5a 23 Cfm | AE6DHL 5PYN3 HG-201A--23 cfm------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvarmepistol, 120 V, 60 Hz