MASTER APPLIANCE HG-501A Varmepistol 500 Til 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715

MASTER APPLIANCE HG-501A Varmepistol 500 til 750f 14a 23 Cfm

Vare: AE2RAC Modell: HG-501AKryssreferanse: 4Z715

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepistol
Luftvolum23 cfm
Forsterker AC14
VarmeelementmaterialeForsterket glimmerisolert keramikk
StrømkildeElektrisk
Bytt Type3 Posisjon vippebøyle
Temp. InnstillingerVariabel
Temperaturområde500 grader til 750 grader F
Spenning120
Watts1680

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8419899580
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Master Appliance HG-501A varmepistol leverer en høyhastighets strøm av oppvarmet luft for å fjerne bulker i glassfiber, strekke vinyl, krympeslange og emballasje og tine frosne rør.

Egenskaper:

  • Master Appliance HG-501A varmepistol har en sklisikker gummistøttet base som tillater 90 graders rotasjon for praktiske operasjoner.
  • Denne varmepistolen med pistolgrep har et forsterket glimmerisolert varmeelement for effektiv oppvarming eller tørking.
  • Den har et robust støpt aluminiumshus for tung bruk.
  • Denne enheten har en eksternt tilgjengelig kullbørsteholder for å skifte ut varmeelementet raskt.

Kompatibelt tilbehør:

  • Oppbevaringsveske for hovedapparat: Denne robuste plastkofferten er ideell for lagring og transport av varmepistoler.
  • Mesterapparat Varmepistol Element Kit: Dette elementsettet erstatter de eksisterende utslitte elementene for å opprettholde effektiviteten under oppvarmingsprosessen.

Standarder og godkjenninger:

  • cUL
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan sikre sikkerhet når du bruker en varmepistol?

A.

  • Ikke bruk en varmepistol i nærheten av brennbare eller brennbare materialer.
  • Slå alltid av verktøyet før du legger det fra deg på en overflate.
  • La verktøyet avkjøles før du oppbevarer det.
  • Blokker aldri innløpsgrillen eller blokker enhetens luftstrøm mens den er i drift.
  • Bruk alltid varmebestandige hansker mens du bruker varmepistolen.

Sp. Er denne varmepistolen trygg for innendørs bruk?

A. Master varmepistoler er egnet for bruk i godt ventilerte innendørs arbeidsrom.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne varmepistolen?

A. Hovedapparat HG-501A varmepistol produserer luftstrøm mellom 500 og 750 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.LuftstrømLuftvolumMin. Temp.Motor TypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvarmepistol, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 To 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Varmepistol 130 Til 1000f 11a 4 Til 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 til 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Varmepistol 130 Til 1000f 11a 4 Til 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 til 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Varmepistol 300 Til 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 To 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-201A Varmepistol 200 Til 300f 5a 23 Cfm | AE6DHL 5PYN3 HG-201A--23 cfm------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-501A Varmepistol 500 til 750f 14a 23 Cfm