Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 5XR50 Isolator Vibrasjon | AE7FKV

MASON 5XR50 Isolatorvibrasjon

På lager
Vare: AE7FKV Modell: 5XR50
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
1 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmontert vibrasjonsisolator
Boltstørrelse1/2 x 4 "
Kapasitetsområde750 til 1000 lb.
Deflection0.75 til 1.00 "
Dimensjon A5.75 "
Dimensjon H5.625 "
Høyde5.625 "
Isolator typevår
VårfargeBlå
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8487900080
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBoltstørrelseDimensjon ADimensjon GDimensjon HDimensjon JHøydeSakPris
MASON 4C875 Isolator Vibrasjon | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator228NOK
MASON 4C876 Isolatorvibrasjon | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator248NOK
MASON 4C877 Isolator Vibrasjon | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator322NOK
MASON 4C955 Vibrasjon av isolator | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator240NOK
MASON 4C961 Vibrasjon av isolator | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator332NOK
MASON 4C988 Isolatorvibrasjon | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator336NOK
MASON 4C989 Vibrasjon av isolator | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 5XR50 Isolatorvibrasjon
1 891 NOK / enhet