MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 lav- og mellomspenningsmotor | AJ2MKL Y936

MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Lav og middels spenningsmotor

Vare: AJ2MKL Modell: 5011LXVFS6544Kryssref: Y936
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

753 465 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLav- og middels spenningsmotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 (F2-modifikasjon tilgjengelig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet95.4%
KabinettTEFC
Frame5011LX
Forsterker med full belastning92/53
HP400
Hz60
IsolasjonsklasseH
kW300
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning2300/4000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2475
Skipets høyde (cm)89.71
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)142.24
HS kode8501538040

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: G
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 55
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6324
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6318

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPris
MARATHON MOTORER 449TVFS6542 Y902 Lav- og mellomspenningsmotor | AJ2MQN Y902 449TVFS6542447 / 449T56/32250187569 995 NOK
RFQ
MARATHON MOTORER 449TVFS6543 Y908 Lav- og mellomspenningsmotor | AJ2NAA Y908 449TVFS6543447 / 449T67/38.5300224641 648 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Lav og middels spenningsmotor
753 465 NOK / enhet