MARATHON MOTORER 449TVFS6543 Y908 Lav- og mellomspenningsmotor | AJ2NAA Y908

MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Lav- og middels spenningsmotor

På lager
Vare: AJ2NAA Modell: 449TVFS6543Kryssref: Y908

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

641 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLav- og middels spenningsmotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 (F2-modifikasjon tilgjengelig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet95.8%
KabinettTEFC
Frame447 / 449T
Forsterker med full belastning67/38.5
HP300
Hz60
IsolasjonsklasseH
kW224
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning2300/4000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1567.8
Skipets høyde (cm)82.8
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode8501538040

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: G
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6319
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6318

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPris
MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 lav- og mellomspenningsmotor | AJ2MKL Y936 5011LXVFS65445011LX92/53400300753 465 NOK
RFQ
MARATHON MOTORER 449TVFS6542 Y902 Lav- og mellomspenningsmotor | AJ2MQN Y902 449TVFS6542447 / 449T56/32250187569 995 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Lav- og middels spenningsmotor
641 648 NOK / enhet