MARATHON MOTORER 449TVFS6542 Y902 Lav- og mellomspenningsmotor | AJ2MQN Y902

MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Lav- og middels spenningsmotor

Vare: AJ2MQN Modell: 449TVFS6542Kryssref: Y902
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

569 995 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLav- og middels spenningsmotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 (F2-modifikasjon tilgjengelig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet95.4%
KabinettTEFC
Frame447 / 449T
Forsterker med full belastning56/32
HP250
Hz60
IsolasjonsklasseH
kW187
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning2300/4000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1515.15
Skipets høyde (cm)101.22
Skipets lengde (cm)188.26
Skipets bredde (cm)142.54
HS kode8501538040

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: G
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6319
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6318

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPris
MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 lav- og mellomspenningsmotor | AJ2MKL Y936 5011LXVFS65445011LX92/53400300753 465 NOK
RFQ
MARATHON MOTORER 449TVFS6543 Y908 Lav- og mellomspenningsmotor | AJ2NAA Y908 449TVFS6543447 / 449T67/38.5300224641 648 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Lav- og middels spenningsmotor
569 995 NOK / enhet