MARATHON MOTORS 215TTGND6576 Hazardous Location Motor, 1 D/2 F, G, 5 HP, 1170 Nameplate RPM, 230/460 VAC | CT2FVX 482R15

MARATHON MOTORS 215TTGND6576 Hazardous Location Motor, 1 D/2 F, G, 5 HP, 1170 Nameplate RPM, 230/460 VAC

På lager
Vare: CT2FVX Modell: 215TTGND6576Kryssref.: 482R15

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 253 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.7
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)78.11
Skipets bredde (cm)55.25

Produktvarianter

ProduktModellPris
MARATHON MOTORS 286TTGCD16577 Farlig plassering Motor | CT2FVH 61KJ24 286TTGCD1657777 675 NOK
MARATHON MOTORS 215TTFCD6527 Motor for farlig sted, 1 A, B, C, D, 10 HK, 1762 navneskilt RPM, 230/460 VAC | CT2FVJ 491J91 215TTFCD652722 244 NOK
MARATHON MOTORS 056T17G15612 Motor for farlig sted, 1 C, D/2 E, F, G, 1 HK, 1725 navneskilt RPM, 230/460 VAC | CT2FVK 407M13 056T17G1561212 395 NOK
MARATHON MOTORS 056T34G15575 Motor for farlig sted, 1 C, D/2 E, F, G, 1 HK, 3450 navneskilt RPM, 230/460 VAC, B | CT2FVL 407M03 056T34G155759 545 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G15556 Motor for farlig sted, 1 C, D/2 E, F, G, 1/2 HK, 1725 navneskilt RPM, 56 Ramme, B | CT2FVM 54YJ61 056C17G155568 916 NOK
MARATHON MOTORS 056T17G15602 Motor for farlig sted, 1 C, D/2 F, G, 1 1/2 HK, 1725 navneskilt RPM, 230/460 VAC | CT2FVN 54YJ58 056T17G1560216 633 NOK
MARATHON MOTORS 056T17G15600 Motor for farlig sted, 1 C, D/2 F, G, 1 HK, 1725 navneskilt RPM, 230/460 VAC, B | CT2FVP 53DE21 056T17G1560012 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGND6576 Hazardous Location Motor, 1 D/2 F, G, 5 HP, 1170 Nameplate RPM, 230/460 VAC
37 253 NOK / enhet