MARATHON MOTORS 056T17G15604 1 HK motor for farlig sted, 3-faset, 1725 navneskilt RPM | CD2MRR 407M09

MARATHON MOTORS 056T17G15604 1 HK motor for farlig sted, 3-faset, 1725 navneskilt RPM

På lager
Vare: CD2MRR Modell: 056T17G15604Kryssreferanse: 407M09

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 865 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame56H
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.3-3.2/1.6
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 E, F, G
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde6"
Lengde Mindre aksel13 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlig beliggenhet
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
NEMA designB
Nominell effektivitet86.5%
NrCC003A
Total lengde15 9 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Temp. KodeT3B
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.0995

Produktvarianter

ProduktModellHzEffektivitetsgruppeKabinettIsolasjonsklasseLeddlengdeLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonPris
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Farested Motor 3-fase Tefc 1/3 Hp T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Helt lukket viftekjøltB6"11 33 / 64 "40 grader CFarlige steder8 293 NOK
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Farested Motor 3-fase Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Helt lukket viftekjøltB6"11 33 / 64 "40 grader CFarlige steder7 571 NOK
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Farested Motor 3-fase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Helt lukket viftekjøltB6"12 5 / 64 "40 grader CFarlige steder8 308 NOK
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Farested Motor 3-fase Tenv 1/3 Hk T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Helt lukket ikke-ventilertB6"9.25 "40 grader CFarlige steder6 897 NOK
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Farested Motor 3-fase Tefc 1/2 Hk T3b | AB3JNN 1TUE5 56T17G1555050/60-Helt lukket viftekjøltB6"12 5 / 64 "40 grader CFarlige steder7 494 NOK
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Farested Motor 3-fase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNP 1TUE6 56T17G1555150/60-Helt lukket viftekjøltB6"12 5 / 64 "40 grader CFarlige steder6 857 NOK
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Farested Motor 3-fase Tefc 1/2 Hk T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Helt lukket viftekjøltB6"12 5 / 64 "40 grader CFarlige steder7 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G15604 1 HK motor for farlig sted, 3-faset, 1725 navneskilt RPM
10 865 NOK / enhet