HOVEDFILTER INC. MF0589929 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CG2ZLB 182108H3XLE000M

HOVEDFILTER INC. MF0589929 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde

Vare: CG2ZLB Modell: MF0589929Kryssreferanse: 182108H3XLE000M '
302NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.85 "
Filter MediaGlass
Høyde6.77 "
mikron3
Topp ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting REXROTH 182108H3XLE000M

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0006363 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QVF MF00063633.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006427 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QWQ MF00064273.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006432 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6QWV MF00064326.77 "1.85 "11.301.004 "1.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer546NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006439 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF6QWZ MF000643910.033.287 "45.771.866 "3.287 "-3045 PSI618 kvm Tommer1 503 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006441 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QXB MF00064413.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---282NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006443 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6QXD MF00064436.77 "1.85 "-1.004 "1.85 "---302NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006445 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF6QXF MF00064459.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---371NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0589929 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde
302NOK / enhet