HOVEDFILTER INC. MF0426707 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF9VJR G00794

HOVEDFILTER INC. MF0426707 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-forsegling, 12.12 tommers høyde

Vare: CF9VJR Modell: MF0426707Cross Ref: G00794 '
1 872 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.996 "
Bunn OD5.61 "
Skjul trykk51
Sprekktrykk51 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse1251 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde12.12 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron149
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.996 "
Topp OD5.61 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting PARKER G00794

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0065848 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.29 tommers høyde | CF7CCN S4110T149 MF00658489.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 kvm Tommer923NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065882 Hydraulikkfilter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 18.5 tommers høyde | CF7CDH S4111T149 MF006588218.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1286 kvm Tommer1 542 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0308924 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.76 tommers høyde | CF8CMC HF7732 MF03089249.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tommer877NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0426706 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF9VJQ XH03362 MF042670612.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer1 872 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0427004 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.52 tommers høyde | CF9VVD XH03498 MF04270049.521.496 "2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 kvm Tommer733NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0427035 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.76 tommers høyde | CF9VVZ P168477 MF04270359.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tommer877NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0427036 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.76 tommers høyde | CF9VWA XH03509 MF04270369.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tommer877NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0426707 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-forsegling, 12.12 tommers høyde
1 872 NOK / enhet