MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 149 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 149 , Strømningshastighet: 100 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 149 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0065848
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 kvm Tommer923NOK
RFQ
A
MF0432253
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 kvm Tommer923NOK
RFQ
A
MF0432252
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 kvm Tommer923NOK
RFQ
B
MF0427004
9.521.496 "2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 kvm Tommer733NOK
RFQ
B
MF0436956
9.52 "1.496 "2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI238 kvm Tommer733NOK
RFQ
C
MF0308924
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tommer877NOK
RFQ
C
MF0427035
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tommer877NOK
RFQ
C
MF0427036
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tommer877NOK
RFQ
C
MF0604826
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 kvm Tommer877NOK
RFQ
D
MF0609603
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer1 872 NOK
RFQ
D
MF0426707
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer1 872 NOK
RFQ
D
MF0426706
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer1 872 NOK
RFQ
E
MF0065882
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1286 kvm Tommer1 542 NOK
RFQ
F
MF0618216
20.082.89 "4.06 "1.95 "4.46 "-45 PSI-694NOK
RFQ
F
MF0619469
20.082.89 "4.06 "1.95 "4.46 "-45 PSI-694NOK
RFQ
F
MF0619470
20.082.89 "4.06 "1.95 "4.46 "-45 PSI-694NOK
RFQ
F
MF0618215
20.08 "2.89 "4.06 "1.95 "4.46 "4545 PSI-694NOK
RFQ
F
MF0594889
20.08 "2.89 "4.06 "1.95 "4.46 "4545 PSI-694NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?