Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4VCW4 Miniatyrlampe 120mb-1 T2 1/2 120v | AD9VJH

LUMAPRO 4VCW4 Miniatyrlampe 120mb-1 T2 1/2 120v

På lager
Vare: AD9VJH Modell: 4VCW4
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid7500 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet25mA
Opprinnelige lumen5
Lampe Dia.0.33 "
LampeformT2 1 / 2
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer120 MB-1
Spenning120
Watts0.03

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539228060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetOpprinnelige lumenHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKV1 Miniatyrlampe 120mb 3.6w T2 1/2 120v - Pakke med 10 | AB9PQM 2EKV120mA4120MB3.610259NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4VCW4 Miniatyrlampe 120mb-1 T2 1/2 120v
29NOK / enhet