Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKV1 Miniatyrlampe 120mb 3.6w T2 1/2 120v - Pakke med 10 | AB9PQM

LUMAPRO 2EKV1 miniatyrlampe 120mb 3.6w T2 1/2 120v - Pakke med 10

På lager
Vare: AB9PQM Modell: 2EKV1
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
259NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid7500 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet20mA
Opprinnelige lumen4
Lampe Dia.0.33 "
LampeformT2 1 / 2
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer120MB
Spenning120
Watts3.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetOpprinnelige lumenHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 4VCW4 Miniatyrlampe 120mb-1 T2 1/2 120v | AD9VJH 4VCW425mA5120 MB-10.0329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKV1 miniatyrlampe 120mb 3.6w T2 1/2 120v - Pakke med 10
259NOK /pakke