Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3FRH4 Miniatyr LED-pære L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAD

LUMAPRO 3FRH4 Miniatyr Led-pære L24psb 0.48w T2 24v

På lager
Vare: AC9DAD Modell: 3FRH4
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid på pæren50,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid50,000 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 5
Pære Dia.1 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet18 til 20mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.25 "
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeHvit
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerL24PSB
Spenning24
Watts0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 3FRH5 Miniatyr LED-pære L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAE 3FRH5Grønn54NOK
LUMAPRO 3FRH7 Miniatyr LED-pære L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAF 3FRH7Rød54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3FRH4 Miniatyr Led-pære L24psb 0.48w T2 24v
54NOK / enhet