Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKT8 Miniatyrlampe 24e2 1w T2 24v - Pakke med 10 | AB9PQC

LUMAPRO 2EKT8 miniatyrlampe 24e2 1w T2 24v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9PQC Modell: 2EKT8Cross Ref: 21U646, 21U649
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
301NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren54 "
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 3
Pære Dia.1 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet40mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.25 "
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.69 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonTelefon
Handelsnummer24E2
Spenning24
Watts1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenLampe Dia.pk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U505 Miniatyrlampe 24psb T2 24v | AB6JUM 21U50524 PSB10,000 hr.10,000 hr.2Tlf. Lysbilde nr. 5---139NOK
LUMAPRO 2EKU1 Miniatyrlampe 24psb 2aw T2 24v - Pakke med 10 | AB9PQD 2EKU124 PSB10,000 hr.10,000 hr.2Tlf. Lysbilde nr. 570mA377100.25 "10344NOK
LUMAPRO 2FMZ8 Miniatyrlampe 24x 1w T2 24v - Pakke med 10 | AB9VUZ 2FMZ824X4800 lb.8000 hr.1Tlf. Lysbilde nr. 235mA600 EFC0.29 "10311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKT8 miniatyrlampe 24e2 1w T2 24v - pakke med 10
301NOK /pakke