Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMZ8 Miniatyrlampe 24x 1w T2 24v - Pakke med 10 | AB9VUZ

LUMAPRO 2FMZ8 miniatyrlampe 24x 1w T2 24v - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB9VUZ Modell: 2FMZ8
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
311NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren4800 lb.
Gjennomsnittlig levetid8000 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 2
Pære Dia.5 / 16 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet35mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen600 EFC
Lampe Dia.0.29 "
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.69 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonTelefon
Handelsnummer24X
Spenning24
Watts1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenLampe Dia.pk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U505 Miniatyrlampe 24psb T2 24v | AB6JUM 21U50524 PSB10,000 hr.10,000 hr.2Tlf. Lysbilde nr. 5---139NOK
LUMAPRO 2EKT8 Miniatyrlampe 24e2 1w T2 24v - Pakke med 10 | AB9PQC 2ECT824E254 "5000 hr.1Tlf. Lysbilde nr. 340mA-0.25 "10301NOK
LUMAPRO 2EKU1 Miniatyrlampe 24psb 2aw T2 24v - Pakke med 10 | AB9PQD 2EKU124 PSB10,000 hr.10,000 hr.2Tlf. Lysbilde nr. 570mA377100.25 "10344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMZ8 miniatyrlampe 24x 1w T2 24v - pakke med 10 stk
311NOK /pakke