Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U505 Miniatyrlampe 24psb T2 24v | AB6JUM

LUMAPRO 21U505 Miniatyrlampe 24psb T2 24v

På lager
Vare: AB6JUM Modell: 21U505
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren10,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid10,000 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 5
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.11 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonTelefon
Handelsnummer24 PSB
Spenning24
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8539293060
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenLampe Dia.pk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKT8 Miniatyrlampe 24e2 1w T2 24v - Pakke med 10 | AB9PQC 2ECT824E254 "5000 hr.1Tlf. Lysbilde nr. 340mA-0.25 "10301NOK
LUMAPRO 2EKU1 Miniatyrlampe 24psb 2aw T2 24v - Pakke med 10 | AB9PQD 2EKU124 PSB10,000 hr.10,000 hr.2Tlf. Lysbilde nr. 570mA377100.25 "10344NOK
LUMAPRO 2FMZ8 Miniatyrlampe 24x 1w T2 24v - Pakke med 10 | AB9VUZ 2FMZ824X4800 lb.8000 hr.1Tlf. Lysbilde nr. 235mA600 EFC0.29 "10311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U505 Miniatyrlampe 24psb T2 24v
39NOK / enhet