Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE 1959 Pumpe/motor Adapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321

LUBE 1959 Pumpe/motoradapter Sae A 182tc-256tc

På lager
Vare: AD7KWJ Modell: 1959Kryssreferanse: 4F321
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
1 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpe/motoradapter
Koblingsstørrelse5 1/2" maksimum
FinishPlain
MaterialeAluminum Alloy
Motorramme182TC-256TC
MonteringHorisontal
Total høyde8.501 / 8.503 "
Total lengde5.81 "
Pilot dia.3.25 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8413919050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Boltkonfigurasjon (2 og 4)
    • Flensstil (SAE A)

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMotorrammeMonteringTotal høydeTotal lengdePris
LUBE 6034 Pumpe/motoradapter Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCHorisontal/vertikal Inneholder (2) SAE 45 graders monteringsmønstre8.501 "5.88 "1 065 NOK
LUBE 1983 Pumpe/motoradapter Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCHorisontal12.501 "8.88 "3 320 NOK
LUBE 1950 Pumpe/motoradapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "6.81 "1 069 NOK
LUBE 1951 Pumpe/motor Adapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "6.81 "1 235 NOK
LUBE 1952 Pumpe/motor Adapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "5.81 "1 075 NOK
LUBE 6027 Pumpe/motor Adapter Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 60273 1/2" maksimum56C-145TCVertikal eller Horisontal4.501 / 4.503 "4.25 "784NOK
LUBE 6028 Pumpe/motoradapter Sae A 56c-145tc | AF2XYG 6Z069 60283 1/2" maksimum56C-145TCVertikal eller Horisontal4.501 / 4.503 "4.25 "770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE 1959 Pumpe/motoradapter Sae A 182tc-256tc
1 044 NOK / enhet