Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE 6027 Pumpe/motor Adapter Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322

LUBE 6027 Pumpe/motor Adapter Sae Aa 56c-145tc

På lager
Vare: AD7KWK Modell: 6027Kryssreferanse: 4F322
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
784NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpe/motoradapter
Koblingsstørrelse3 1/2" maksimum
FinishPlain
MaterialeAluminum Alloy
Motorramme56C-145TC
MonteringVertikal eller Horisontal
Total høyde4.501 / 4.503 "
Total lengde4.25 "
Pilot dia.2.00 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413919050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Lube 6027 pumpemotoradapter er designet for presis akseljustering mellom hydraulikkpumpen og den elektriske motoren. Det reduserer også monteringskostnadene for et fotmonteringsstigerør / -brakett.

Egenskaper:

  • Den har et tilgangshull for drivkobling og et sikkerhetsoransje avtagbart deksel.
  • Denne pumpemotoradapteren er utstyrt med monteringsbolter for elektrisk motor for enkel og sikker installasjon, både vertikalt og horisontalt.
  • Den gir en pumpemonteringsorientering som kan dreies i 90-graders trinn ved å rotere motorens adapter.
  • Den har støpt aluminiumskonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kommer denne adapteren med noe belegg?

A. Ja, Lube 6027 pumpemotoradapter har en ren finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Sp. Hvilke forholdsregler bør tas når du bruker Lube 6027 pumpemotoradapter?

A. Et deksel for tilgangshull må holdes på plass under drift for å unngå tretthet/skade.

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMotorrammeMonteringTotal høydeTotal lengdePris
LUBE 6034 Pumpe/motoradapter Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCHorisontal/vertikal Inneholder (2) SAE 45 graders monteringsmønstre8.501 "5.88 "1 065 NOK
LUBE 1983 Pumpe/motoradapter Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCHorisontal12.501 "8.88 "3 320 NOK
LUBE 1950 Pumpe/motoradapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "6.81 "1 069 NOK
LUBE 1951 Pumpe/motor Adapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "6.81 "1 235 NOK
LUBE 1952 Pumpe/motor Adapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "5.81 "1 075 NOK
LUBE 1959 Pumpe/motor Adapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "5.81 "1 044 NOK
LUBE 6028 Pumpe/motoradapter Sae A 56c-145tc | AF2XYG 6Z069 60283 1/2" maksimum56C-145TCVertikal eller Horisontal4.501 / 4.503 "4.25 "770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE 6027 Pumpe/motor Adapter Sae Aa 56c-145tc
784NOK / enhet