LUBE 1983 Pumpe/motoradapter Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2

LUBE 1983 Pumpe/motor Adapter Sae C 324-405tc

På lager
Vare: AC3WBH Modell: 1983Kryssreferanse: 2WXL2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpe/motoradapter
FinishPlain
MaterialeAluminum Alloy
Motorramme324-405TC
MonteringHorisontal
Total høyde12.501 "
Total lengde8.88 "
Pilot dia.5.00 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.335
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8413919050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Boltkonfigurasjon (2 og 4)
    • Flensstil (SAE C)

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMotorrammeMonteringTotal høydeTotal lengdePris
LUBE 6034 Pumpe/motoradapter Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCHorisontal/vertikal Inneholder (2) SAE 45 graders monteringsmønstre8.501 "5.88 "1 065 NOK
LUBE 1950 Pumpe/motoradapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "6.81 "1 069 NOK
LUBE 1951 Pumpe/motor Adapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "6.81 "1 235 NOK
LUBE 1952 Pumpe/motor Adapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "5.81 "1 075 NOK
LUBE 1959 Pumpe/motor Adapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2" maksimum182TC-256TCHorisontal8.501 / 8.503 "5.81 "1 044 NOK
LUBE 6027 Pumpe/motor Adapter Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 60273 1/2" maksimum56C-145TCVertikal eller Horisontal4.501 / 4.503 "4.25 "784NOK
LUBE 6028 Pumpe/motoradapter Sae A 56c-145tc | AF2XYG 6Z069 60283 1/2" maksimum56C-145TCVertikal eller Horisontal4.501 / 4.503 "4.25 "770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE 1983 Pumpe/motor Adapter Sae C 324-405tc
3 320 NOK / enhet