Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55740.013.0001 Hex Nut Machine Screw 6-32, 100PK | AB3YQM 1WB11

APPROVED VENDOR U55740.013.0001 Sekskantmutter maskinskrue 6-32, 100PK

På lager
Vare: AB3YQM Modell: U55740.013.0001Kryssreferanse: 1WB11
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 6-32
FinishPlain
Klasse316
Høyde7 / 64 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMaskinskrue
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.104
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.013.0001 Sekskantmutter maskinskrue 6-32, 100PK
93NOK /pakke