LOVEJOY 69790491430 Skivekoblingsnav, koblingsstørrelse 132-6, Rough Stock, AISI 1045 Materiale | AL8TKR

LOVEJOY 69790491430 Skivekoblingsnav, koblingsstørrelse 132-6, grovlager, AISI 1045 materiale

Vare: AL8TKR Modell: 69790491430
3 504 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate -koblingsnav
Aksial forskyvning (+-D Ka) for koblinger med TO skivepakker0.102 "
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEmetallic
KoblingstypePlate
Dimensjon FD5.2 "
Dimensjon HD3.31 "
Dimensjon PW0.331 "
Dimensjon S3.59 "
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)4.25 "
NavmaterialeAISI 1045
Navstilstandard
Lengde gjennom boring2.36 "
Maks. Vinkelforskyvning (per enkelt platepakke)1.5 grader
Maks. Kjede2.38 "
Maks. Hastighet (balansert)14600 rpm
Maks. Hastighet (ubalansert)5840 rpm
Maks. Moment19200 kg. Kg
Nominelt dreiemoment9700 kg. Kg
Total lengde8.97 "
Nominell effekt ved 100 o / min15.4 hk
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
Størrelse132-6
StilUbannet
typenPlate -koblingsnav

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseLengde gjennom boringNominelt dreiemomentMaks. KjedeDimensjon FDPris
LOVEJOY 69790493804 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 3.54 tommer, stål | AM7FFG 6979049380490-61.57 "2100 kg. Kg1.5 "3.54 "1 886 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790491454 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 7.95 tommer, stål | AM7MAA 69790491454202-63.54 "40700 kg. Kg3.5 "7.95 "8 106 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790491459 Skivekoblingsnav, SX228-6 koblingsstørrelse, 8.98 tommer flens OD, stål | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 kg. Kg3.94 "8.98 "8 708 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790491430 Skivekoblingsnav, koblingsstørrelse 132-6, grovlager, AISI 1045 materiale
3 504 NOK / enhet