LOVEJOY 69790491454 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 7.95 tommer, stål | AM7MAA

LOVEJOY 69790491454 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 7.95 tommer, stål

Vare: AM7MAA Modell: 69790491454
8 106 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate -koblingsnav
Aksial forskyvning (+-D Ka) for koblinger med TO skivepakker0.15 "
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEmetallic
KoblingstypePlate
Dimensjon FD7.95 "
Dimensjon HD4.92 "
Dimensjon PW0.61 "
Dimensjon S5.03 "
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)6.25 "
NavmaterialeAISI 1045
Navstilstandard
Lengde gjennom boring3.54 "
Maks. Vinkelforskyvning (per enkelt platepakke)1 grader
Maks. Kjede3.5 "
Maks. Hastighet (balansert)9600 rpm
Maks. Hastighet (ubalansert)3840 rpm
Maks. Moment81400 kg. Kg
Nominelt dreiemoment40700 kg. Kg
Total lengde13.33 "
Nominell effekt ved 100 o / min64.6 hk
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
Størrelse202-6
StilUbannet
typenPlate -koblingsnav

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseLengde gjennom boringNominelt dreiemomentMaks. KjedeDimensjon FDPris
LOVEJOY 69790491430 Skivekoblingsnav, koblingsstørrelse 132-6, Rough Stock, AISI 1045 Materiale | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 kg. Kg2.38 "5.2 "3 504 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790493804 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 3.54 tommer, stål | AM7FFG 6979049380490-61.57 "2100 kg. Kg1.5 "3.54 "1 886 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790491459 Skivekoblingsnav, SX228-6 koblingsstørrelse, 8.98 tommer flens OD, stål | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 kg. Kg3.94 "8.98 "8 708 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790491454 Skivekoblingsnav, utvendig diameter 7.95 tommer, stål
8 106 NOK / enhet