LOVEJOY 68514476963 Fleksibel akselkobling, 266 tommer Lbs dreiemoment, 2.205 tommer Dia., 0.5470 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YQX Modell: 68514476963

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Vinkelfeil1 grader
Aksial feiljustering0.0160 "
BelgmaterialeRustfritt stål
Bore Size1 / 2 "
BoringstypeBored
KlemmeskruestørrelseM6
KoblingsstørrelseBWLC65
KoblingstypeBelgkobling
Koblingsvekt (lb)10.58 oz.
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.591 "
Maks. Kjede0.984 "
Maks. Driftstemperatur212 grader F
Maks. Hastighet10200 rpm
Min. Kjede0.394 "
Treghetsmoment0.5470 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment266 tommer
Utenfor Dia.2.205 "
Total lengde2.559 "
Parallell feiljustering0.004 "
SerienBWLC-serien
StilKlemme
System for målingImperial
Vridningsstivhet318600 in.-lbs./rad
Volum12.44192 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297

Produktvarianter

ProduktModellSakKoblingstypeVinkelfeilAksial feiljusteringDimensjon HDLengde gjennom boringMaks. KjedeMaks. HastighetPris
LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 kobling, belg, boring, 1/2 tommer x 3/4 tommer | AA9FWC 1CYF9 BWLC63 1/2x3/4BevegelseskontrollkoblingBellow Style-+/- 0.020 "-12mm25mm12,700 rpm964NOK
LOVEJOY 68514476960 Belgakselkobling, utvendig diameter 1.722 tommer, lengde 2.48 tommer, aluminium | AM4TRQ 76960 68514476960Bevegelseskontrollkobling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM3 966 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476961 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 1.2600 tommer OD, 1.6140 tommers lengde | AN9BCH 76961 68514476961Bevegelseskontrollkobling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM3 966 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476982 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 1.5750 tommer OD, 1.8500 tommers lengde | AN9BCK 76982 68514476982Fleksibel akselkobling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM3 966 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476973 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 1.7720 tommer OD, 2.4800 tommers lengde | AN9BCL 76973 68514476973Bevegelseskontrollkobling-1 grader0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM5 377 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476974 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 1.7720 tommer OD, 2.4800 tommer lengde | AN9BCN 76974 68514476974Bevegelseskontrollkobling-1 grader0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM7 406 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476959 Fleksibel akselkobling, 159 tommer Lbs dreiemoment, 1.772 tommer Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YQV 68514476959BevegelseskontrollkoblingBelgkobling1.50 grader0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476963 Fleksibel akselkobling, 266 tommer Lbs dreiemoment, 2.205 tommer Dia., 0.5470 Lbs Inch Sq. Treghet