Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 kobling, belg, boring, 1/2 tommer x 3/4 tommer | AA9FWC 1CYF9

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 kobling, belg, boring, 1/2 tommer x 3/4 tommer

På lager
Vare: AA9FWC Model: BWLC63 1/2x3/4Kryssreferanse: 1CYF9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.020 "
BelgmaterialeRustfritt stål
Bore A1 / 2 "x 3 / 4"
Bore B1 / 2 "x 3 / 4"
Bore Dia.1/2 x 3/4 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseBWLC63
KoblingstypeBellow Style
Nav Dia.1.772 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring12mm
MaterialeNav i aluminium, belg i rustfritt stål
Maks. Vinkeljustering1.5 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.020
Maks. Kjede25mm
Maks. Kjede25.00 mm
Maks. Driftstemperatur212 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008
Maks. RPM12,700
Maks. Hastighet12,700 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)212
Min. Kjede10mm
Nominelt dreiemoment159 tommer
Utenfor Dia.1.772 "
Total lengde63mm
Parallell feiljustering0.008 "
SkruestørrelseM5
SkruetypeKlemskrue
StørrelseBWLC63
StilBelgklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC159 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483908040
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakKoblingstypeVinkelfeilAksial feiljusteringDimensjon HDLengde gjennom boringMaks. KjedeMaks. HastighetPris
LOVEJOY 68514476960 Belgakselkobling, utvendig diameter 1.722 tommer, lengde 2.48 tommer, aluminium | AM4TRQ 76960 68514476960Bevegelseskontrollkobling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM3 966 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476961 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 1.2600 tommer OD, 1.6140 tommers lengde | AN9BCH 76961 68514476961Bevegelseskontrollkobling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM3 966 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476982 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 1.5750 tommer OD, 1.8500 tommers lengde | AN9BCK 76982 68514476982Fleksibel akselkobling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM3 966 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476973 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 1.7720 tommer OD, 2.4800 tommers lengde | AN9BCL 76973 68514476973Bevegelseskontrollkobling-1 grader0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM5 377 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476974 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 1.7720 tommer OD, 2.4800 tommer lengde | AN9BCN 76974 68514476974Bevegelseskontrollkobling-1 grader0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM7 406 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476959 Fleksibel akselkobling, 159 tommer Lbs dreiemoment, 1.772 tommer Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YQV 68514476959BevegelseskontrollkoblingBelgkobling1.50 grader0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ
LOVEJOY 68514476962 Fleksibel akselkobling, 159 tommer Lbs dreiemoment, 1.772 tommer Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YQW 68514476962BevegelseskontrollkoblingBelgkobling1.50 grader0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 kobling, belg, boring, 1/2 tommer x 3/4 tommer
4 512 NOK / enhet