Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476183 Hub, 2.560 tommers diameter, 3.540 tommers lengde, 0.590 tommers tykkelse

På lager
Vare: CM7YNA Modell: 68514476183
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
10 374 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.90 grader
Bore Size1 / 2 "
BoringstypeBored
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseCJ28
KoblingstypeCJ
Dimensjon G0.790 "
Dimensjon HD2.560 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.100 "
NavstilB
Keywaymed Keyway
Keyway dybde1 / 8 "x 1 / 16"
Sporbredde1 / 8 "x 1 / 16"
Lengde gjennom boring1.380 "
MaterialeStål
Maks. Aksial forskyvning0.0600 "
Maks. Kjede1.5 "
Maks. Radial forskyvning0.0100 "
Maks. Hastighet8500 rpm
Maks. Moment1680 tommer
Min. Kjede0.870 "
Nominelt dreiemoment840 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.2.560 "
Samlet koblingslengde3.540 "
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Angi plassering av skruestilkobling0.590 "
Edderkopp innvendig diameter1.180 "
Edderkopp utvendig diameter2.560 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.590 "
System for målingImperial
Temp. Område-50 grader. til 248 grader. F
Volum9.04397 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0215

Produktvarianter

ProduktModellSporbreddeVinkelforskyvningBore SizeLengde gjennom boringMaks. Aksial forskyvningMaks. KjedeMaks. Radial forskyvningMaks. HastighetPris
LOVEJOY 68514476182 Hub, 2.560 tommer Dia., 3.540 Tommer Lengde, 0.590 Tommer Tykkelse | CM7YMZ 685144761823 / 16 "x 3 / 32"0.90 grader5 / 8 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 rpm10 374 NOK
LOVEJOY 68514476386 Hub, 4.720 tommer Dia., 4.560 Tommer Lengde, 0.870 Tommer Tykkelse | CM7YPF 685144763861 / 2 "x 1 / 4"1.10 grader2"3.540 "0.8700 "2.750 "0.0140 "4750 rpm22 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476183 Hub, 2.560 tommers diameter, 3.540 tommers lengde, 0.590 tommers tykkelse
10 374 NOK / enhet