SUPER-STRUT AB219 -serie kanalplate


filtre
Fullfør: Varmgalvanisert , Høyde: 3-1 / 2 " , Lengde: 3 1 / 2 " , Monteringshull Dia.: 1-5 / 8 "
StilModellMaterialeAntall hullBredde
A
AB-219SS
Rustfritt stål33-1 / 2 "
RFQ
B
AB219-GR
Stål-1-5 / 8 "
RFQ
B
AB219-HDG
Stål21-5 / 8 "
RFQ

AB219 -serie kanalplate

Super-Strut AB219-serien kanalflate plater brukes i konstruksjon og industrielle applikasjoner for å sikkert forankre og støtte metallkanaler eller stagsystemer. De tilbyr en stabil base for installasjon av rør, elektriske ledninger og inventar for strukturell integritet og allsidighet i bygge- og infrastrukturprosjekter. Disse flate platene har stål/rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet med forbedret holdbarhet. De har 2/3 hull for enkel installasjon og kommer i bredder på 1-5/8 og 3-1/2 tommer i henhold til brukerens krav.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?