Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 406-0.3125 Reamer Jobber Reamer 0.3125 In | AB4RMN 20D384

YANKEE 406-0.3125 Reamer Jobber Reamer 0.3125 In

På lager
Vare: AB4RMN Modell: 406-0.3125Kryssreferanse: 20D384
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
1 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.3125 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
Fløytelengde2.25 "
Brøkstørrelse5 / 16 "
Venstre / høyre håndRett
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Morse kode1
Antall fløyter6
Total lengde5 1 / 2 "
Shanktaper
Shank Dia.0.312 "
SkaftstørrelseMT1
Skaft TypeMorse kode
Størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Desimal ekvivalentDimensjonstypeSkaftstørrelseStørrelseFløytelengdeBrøkstørrelseMorse kodePris
YANKEE 406-0.25 Reamer Jobber Reamer 0.2500 In | AB4RML 20D382 406-0.250.25 "0.25 "Brøkdel tommerMT11 / 4 "2"1 / 4 "11 622 NOK
YANKEE 406-0.2812 Reamer Jobber Reamer 0.2812 In | AB4RMM 20D383 406-0.28120.281 "0.2812 "Brøkdel tommerMT19 / 32 "2"9 / 32 "11 670 NOK
YANKEE 406-0.3438 Reamer Jobber Reamer 0.3438 In | AB4RMP 20D385 406-0.34380.343 "0.3438 "Brøkdel tommerMT111 / 32 "2.25 "11 / 32 "11 798 NOK
YANKEE 406-0.375 Reamer Jobber Reamer 0.3750 In | AB4RMQ 20D386 406-0.3750.375 "0.375 "Brøkdel tommerMT13 / 8 "2.5 "3 / 8 "11 894 NOK
YANKEE 406-0.4062 Reamer Jobber Reamer 0.4062 In | AB4RMR 20D387 406-0.40620.406 "0.4062 "Brøkdel tommerMT113 / 32 "2.5 "13 / 32 "11 960 NOK
YANKEE 406-0.4375 Reamer Jobber Reamer 0.4375 In | AB4RMT 20D388 406-0.43750.437 "0.4375 "Brøkdel tommerMT17 / 16 "2.75 "7 / 16 "12 030 NOK
YANKEE 406-0.4688 Reamer Jobber Reamer 0.4688 In | AB4RMU 20D389 406-0.46880.468 "0.4688 "Brøkdel tommerMT115 / 32 "2.75 "15 / 32 "12 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 406-0.3125 Reamer Jobber Reamer 0.3125 In
1 680 NOK / enhet