Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476386 Hub, 4.720 tommers diameter, 4.560 tommers lengde, 0.870 tommers tykkelse

På lager
Vare: CM7YPF Modell: 68514476386
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
22 176 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning1.10 grader
Bore Size2"
BoringstypeBored
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseCJ55
KoblingstypeCJ
Dimensjon G1.180 "
Dimensjon HD4.720 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.160 "
NavstilBX
Keywaymed Keyway
Keyway dybde1 / 2 "x 1 / 4"
Sporbredde1 / 2 "x 1 / 4"
Lengde gjennom boring3.540 "
MaterialeStål
Maks. Aksial forskyvning0.8700 "
Maks. Kjede2.750 "
Maks. Radial forskyvning0.0140 "
Maks. Hastighet4750 rpm
Maks. Moment7250 tommer
Min. Kjede0.470 "
Nominelt dreiemoment3625 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.4.720 "
Samlet koblingslengde4.560 "
Skrue Gjenge Dia.3/8 "-16
Gjenge per tomme3/8 "-16
Angi plassering av skruestilkobling0.790 "
Edderkopp innvendig diameter2.360 "
Edderkopp utvendig diameter4.720 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.870 "
System for målingImperial
Temp. Område-50 grader. til 248 grader. F
Volum78.86554 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6225

Produktvarianter

ProduktModellSporbreddeVinkelforskyvningBore SizeLengde gjennom boringMaks. Aksial forskyvningMaks. KjedeMaks. Radial forskyvningMaks. HastighetPris
LOVEJOY 68514476182 Hub, 2.560 tommer Dia., 3.540 Tommer Lengde, 0.590 Tommer Tykkelse | CM7YMZ 685144761823 / 16 "x 3 / 32"0.90 grader5 / 8 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 rpm10 374 NOK
LOVEJOY 68514476183 Hub, 2.560 tommers diameter, 3.540 tommers lengde, 0.590 tommers tykkelse | CM7YNA 685144761831 / 8 "x 1 / 16"0.90 grader1 / 2 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 rpm10 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476386 Hub, 4.720 tommers diameter, 4.560 tommers lengde, 0.870 tommers tykkelse
22 176 NOK / enhet