LOVEJOY 68514461466 Kjevekoblingsedderkopp, polyuretan, åpent senter, buet kjeve | AL8GKE 61466 / CJ 48 BUNA SPIDER (SORT) 80A SHORE

LOVEJOY 68514461466 Kjevekobling edderkopp, polyuretan, åpent senter, buet kjeve

Vare: AL8GKE Modell: 68514461466Cross Ref: 61466 / CJ 48 BUNA SPIDER (SORT) 80A SHORE
451NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCJ-serien edderkopp
Vinkelforskyvning0.08 "
Vinkelfeil0.90 grader til 1.30 grader
Aksial feiljustering0.039 "til 252"
FARGEBlå
KoblingstypeElastomerisk innsats
Kubikkcentimeter14.1572 Cu.In.
Dimensjon G1.1 "
Dimensjon S1.97 "
Forskyvning0.08 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.14 "
Inne i Dia.2.01 "
Materialepolyuretan
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 grader
Maks. Aksial forskyvning0.082 "
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.082 "
Maks. Aksial feiljustering (inn.)0.039 til 252 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008 til 0.027 "
Maks. Radial forskyvning0.014 "
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.014 "
Maks. Temp. Rekkevidde (F)-40 grader til 248 grader F
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.4.13 "
Parallell feiljustering0.008 "til 0.027"
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestørrelse5 / 16-18
Angi plassering av skruestilkobling0.79 "
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)0.79 "
Shore hardhet80 Shore A
Edderkopp innvendig diameter2.01 "
Edderkopp utvendig diameter4.13 "
Edderkopp størrelse48
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.83 "
EdderkopptypeCJ
Lagerstørrelser14 til 180
StilÅpen
Temp. Område-40 til 248 grader F.
Tykkelse0.83 "
Volum14.1572 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellEdderkopp størrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentEdderkopp TYPEKoblingsTYPEStilTemp. OMRÅDEPris
LOVEJOY 68514461447 Edderkopp, gul, 92 Shore A, polyuretan, 177 in-lbs dreiemoment | AJ2WZJ 6851446144719polyuretanGul88 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-50 til 248 grader F.164NOK
LOVEJOY 68514472259 Spider, Grønn, 64 Shore D, polyuretan, 7170 in-lbs dreiemoment | AJ2XBZ 6851447225938polyuretanGrønn3585 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-30 til 266 grader F.625NOK
LOVEJOY 68514462074 Edderkopp, rød, 98 Shore A, polyuretan, 12120 in-lbs dreiemoment | AJ2XCD 6851446207455polyuretanRød6060 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-40 til 248 grader F.581NOK
LOVEJOY 68514461449 Spider, gul, 92 Shore A, polyuretan, 1680 in-lbs dreiemoment | AJ2XCG 6851446144928polyuretanGul840 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-50 til 248 grader F.147NOK
LOVEJOY 68514462070 Spider, Rød, 98 Shore A, polyuretan, 2830 in-lbs dreiemoment | AJ2XFC 6851446207028polyuretanRød1415 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-40 til 248 grader F.149NOK
LOVEJOY 68514462075 Spider, Rød, 95 Shore A, polyuretan, 16640 in-lbs dreiemoment | AJ2XFG 6851446207565polyuretanRød8320 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-40 til 248 grader F.1 082 NOK
LOVEJOY 68514461451 Edderkopp, gul, 92 Shore A, polyuretan, 4690 in-lbs dreiemoment | AJ2XFZ 6851446145142polyuretanGul2345 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-50 til 248 grader F.371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514461466 Kjevekobling edderkopp, polyuretan, åpent senter, buet kjeve
451NOK / enhet