LOVEJOY 68514456003 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling Size, 3/4 Inch Bore Size, 3.180 Inch Hub Length | CF3JHP

LOVEJOY 68514456003 Kjevekoblingsnav, L225 koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3.180 tommers navlengde

Vare: CF3JHP Modell: 68514456003
1 523 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever3
Bore Size3 / 4 "
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL225
KoblingstypeL
Dimensjon G1"
Dimensjon SL1"
Dimensjon T1 / 2-13
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM3.7hp
HP -vurdering @ 1200 RPM44.4hp
HP -vurdering @ 1800 RPM67hp
HP -vurdering @ 3600 RPM133.2 hk
Navlengde3.18 "
Navstil2
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring2.18 "
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede2.625 "
Maks. Hastighet4200 RPM
Min. Kjede0.75 "
Nominelt dreiemoment2340 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.5"
Total lengde5.34 "
Nominell HP ved 1,200 o / min44.4 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min67 hk
Nominell HP ved 100 o / min3.7 hk
System for målingImperial
Tråd Dia.1/2 "-13
Tråder per tomme1/2 "-13

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedeNavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514454033 Kjevekoblingsnav, L190 koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 2.940 tommers navlengde | AJ2XML 68514454033L1903 / 4 "1.94 "4.5 "2.125 "2.94 "Sintret jernL1 217 NOK
LOVEJOY 68514412123 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 2.75 tommers navlengde | AK4BBZ 12123 / L150 HUB 5/8 RSB N/LBL 68514412123L1505 / 8 "1.75 "3.75 "1.875 "2.75 "Sintret jernL847NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410427 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 1/4 tommers borestørrelse, 1.230 tommers navlengde | AK6YQN 10427 / L070 HUB 1/4 RSB N/LBL 68514410427L0701 / 4 "0.75 "1.36 "0.75 "1.23 "Sintret jernL96NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462449 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 2.56 tommers navlengde | AM9LVH 62449 / L110 5/8 RSB N/LBL JAW CPLG HUB 68514462449L1105 / 8 "1.68 "3.32 "1.625 "2.56 "Sintret jernL694NOK
RFQ
LOVEJOY 68514411525 Kjevekoblingsnav, L100 koblingsstørrelse, 7/16 tommers borestørrelse, 2.09 tommers navlengde | AM9LVN 11525 / L100 7/16 RSB HUB 68514411525L1007 / 16 "1.38 "2.54 "1.375 "2.09 "Sintret jernL486NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410219 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 1/4 tommers borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | CF3JFJ 68514410219L0501 / 4 "0.62 "1.08 "0.625 "1.1 "Sintret jernL103NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410695 Kjevekoblingsnav, L075 koblingsstørrelse, 1/4 tommers borestørrelse, 1.32 tommers navlengde | CF3JFQ 68514410695L0751 / 4 "0.82 "1.75 "0.875 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456003 Kjevekoblingsnav, L225 koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3.180 tommers navlengde
1 523 NOK / enhet