LOVEJOY 68514462449 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 2.56 tommers navlengde | AM9LVH 62449 / L110 5/8 RSB N/LBL JAW CPLG HUB

LOVEJOY 68514462449 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 2.56 tommers navlengde

Vare: AM9LVH Modell: 68514462449Cross Ref: 62449/L110 5/8 RSB N/LBL JAW CPLG HUB
694NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever3
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL110
KoblingstypeL
Dimensjon G0.88 "
Dimensjon SL0.75 "
Dimensjon T3 / 8-16
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM1.26hp
HP -vurdering @ 1200 RPM15.12hp
HP -vurdering @ 1800 RPM23hp
HP -vurdering @ 3600 RPM45.36 hk
Navlengde2.56 "
Navstil1
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring1.68 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede1.625 "
Maks. Hastighet5000 rpm
Min. Kjede0.625 "
Nominelt dreiemoment792 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.3.32 "
Total lengde4.22 "
Nominell HP ved 1,200 o / min15.12 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min23 hk
Nominell HP ved 100 o / min1.26 hk
System for målingImperial
Tråd Dia.3/8 "-16
Tråder per tomme3/8 "-16

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedeNavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514454033 Kjevekoblingsnav, L190 koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 2.940 tommers navlengde | AJ2XML 68514454033L1903 / 4 "1.94 "4.5 "2.125 "2.94 "Sintret jernL1 217 NOK
LOVEJOY 68514412123 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 2.75 tommers navlengde | AK4BBZ 12123 / L150 HUB 5/8 RSB N/LBL 68514412123L1505 / 8 "1.75 "3.75 "1.875 "2.75 "Sintret jernL847NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410427 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 1/4 tommers borestørrelse, 1.230 tommers navlengde | AK6YQN 10427 / L070 HUB 1/4 RSB N/LBL 68514410427L0701 / 4 "0.75 "1.36 "0.75 "1.23 "Sintret jernL96NOK
RFQ
LOVEJOY 68514411525 Kjevekoblingsnav, L100 koblingsstørrelse, 7/16 tommers borestørrelse, 2.09 tommers navlengde | AM9LVN 11525 / L100 7/16 RSB HUB 68514411525L1007 / 16 "1.38 "2.54 "1.375 "2.09 "Sintret jernL486NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410219 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 1/4 tommers borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | CF3JFJ 68514410219L0501 / 4 "0.62 "1.08 "0.625 "1.1 "Sintret jernL103NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410695 Kjevekoblingsnav, L075 koblingsstørrelse, 1/4 tommers borestørrelse, 1.32 tommers navlengde | CF3JFQ 68514410695L0751 / 4 "0.82 "1.75 "0.875 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410779 Kjevekoblingsnav, L090 koblingsstørrelse, 1/4 tommers borestørrelse, 1.34 tommers navlengde | CF3JFT 68514410779L0901 / 4 "0.82 "2.11 "1"1.34 "Sintret jernL169NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514462449 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 2.56 tommers navlengde
694NOK / enhet