BURNDY GAR -serie jordkontakter


filtre
Antall hull: 3 , Trådstørrelse: 0.16 "
StilModellHøydeTotal lengdeBredde
A
GAR174C
-1.31 "3.25 "
RFQ
A
GAR144C
-1.31 "3.43 "
RFQ
A
GAR224C
-1.31 "5.9 "
RFQ
A
GAR2234
-2.380 "6"
RFQ
A
GAR6434
-2.25 "3.5 "
RFQ
A
GAR1129
-1.81 "2.97 "
RFQ
A
GAR2034
-2.380 "5.5 "
RFQ
A
GAR194C
-1.31 "5.19
RFQ
A
GAR184C
-1.31 "4.77 "
RFQ
A
GAR114C
---
RFQ
A
GAR164C
-1.31 "4.15 "
RFQ
A
GAR1634
-2.380 "4.5 "
RFQ
A
GAR1434
-2.380 "4"
RFQ
A
GAR204C
0.5 "1.31 "5.32 "
RFQ
A
GAR1934
0.5 "2.380 "5.21 "
RFQ
A
GAR1834
0.44 "2.380 "5.17 "
RFQ
B
GAR3906TC
1.43 "2.50 "6.55 "
RFQ
A
GAR2126
6.25 "1.56 "5.8 "
RFQ
A
GAR2129
6.25 "1.81 "5.8 "
RFQ
A
GAR2426
7.75 "1.56 "6.12 "
RFQ
A
GAR2429
7.75 "1.81 "6.12 "
RFQ
B
GAR3907TC
21.5 "3.63 "24.51 "
RFQ
C
GAR3907BU
21.5 "1.75 "10.62 "
RFQ
A
GAR154C
37.6 "1.31 "3.9 "
RFQ
A
GAR644C
37.6 "1.31 "3.04
RFQ

GAR -serie jordkontakter

Burndy GAR-seriens jordforbindelser er designet for å koble en rekke kabler til en stang eller rør i parallell eller i rett vinkel. Disse UL-listede kontaktene har en kobberlegering støpt kropp og Durium Silicon bronse hardware inkludert U-bolter, muttere og låseskiver, for å tillate enkel installasjon av koblinger til bakken eller betong uten risiko for korrosjon. De er designet for å imøtekomme kobberleder (stav) størrelser fra henholdsvis 8 til 3 AWG (solid) og 9 til 4 AWG (trådet).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?