Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 79054 Munnstykke XR Style 0.160 tommer Diameter PK10 | AH7PWU 36XN79

LOC-LINE 79054 Munnstykke XR Style 0.160 tommer Diameter PK10

På lager
Vare: AH7PWU Modell: 79054Kryssref: 36XN79

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 729 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksdyse
Hull Dia.0.16 "
MaterialeAcetal, rustfritt stål
Maks. Press1000
Rekkevidde0.5 "
Svinge110 Degrees
Trådstørrelse1 / 8 "
typenXR-stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilgjengelig i: Blå, Oransje

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.RekkeviddeTrådstørrelsetypenpk. Antall.Pris
LOC-LINE 72010 dyse CT-stil 0.062 tommers diameter PK2 | AH7PPA 36XM23 72010-0"1 / 8 "CT -stil2807NOK
LOC-LINE 72011 dyse CT-stil 0.062 tommers diameter PK2 | AH7PPB 36XM24 720110.062 "0.25 "1 / 8 "CT -stil2919NOK
LOC-LINE 72012 Dyse CT Style 0.062 tommers diameter PK2 | AH7PPC 36XM25 720120.062 "0.5 "1 / 8 "CT -stil2868NOK
LOC-LINE 72013 Dyse CT Style 0.062 tommers diameter PK2 | AH7PPD 36XM26 720130.062 "1.25 "1 / 8 "CT -stil2913NOK
LOC-LINE 72014 dyse CT-stil 0.086 tommers diameter PK2 | AH7PPE 36XM27 720140.086 "0"1 / 8 "CT -stil2906NOK
LOC-LINE 72015 dyse CT-stil 0.086 tommers diameter PK2 | AH7PPF 36XM28 720150.086 "0.25 "1 / 8 "CT -stil2806NOK
LOC-LINE 72016 Dyse CT Style 0.086 tommer diameter PK2 | AH7PPG 36XM29 720160.086 "0.5 "1 / 8 "CT -stil2887NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 79054 Munnstykke XR Style 0.160 tommer Diameter PK10
3 729 NOK /pakke