Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 72011 dyse CT-stil 0.062 tommers diameter PK2 | AH7PPB 36XM24

LOC-LINE 72011 Dyse CT Style 0.062 tommers diameter PK2

På lager
Vare: AH7PPB Modell: 72011Kryssreferanse: 36XM24
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
873NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksdyse
Hull Dia.0.062 "
MaterialeAcetal, rustfritt stål
Maks. Press1000
Rekkevidde0.25 "
Svinge72 Degrees
Trådstørrelse1 / 8 "
typenCT -stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilgjengelig i: Blå, Oransje

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.RekkeviddeTrådstørrelsetypenpk. Antall.Pris
LOC-LINE 72010 dyse CT-stil 0.062 tommers diameter PK2 | AH7PPA 36XM23 72010-0"1 / 8 "CT -stil2791NOK
LOC-LINE 72012 Dyse CT Style 0.062 tommers diameter PK2 | AH7PPC 36XM25 720120.062 "0.5 "1 / 8 "CT -stil2849NOK
LOC-LINE 72013 Dyse CT Style 0.062 tommers diameter PK2 | AH7PPD 36XM26 720130.062 "1.25 "1 / 8 "CT -stil2913NOK
LOC-LINE 72014 dyse CT-stil 0.086 tommers diameter PK2 | AH7PPE 36XM27 720140.086 "0"1 / 8 "CT -stil2861NOK
LOC-LINE 72015 dyse CT-stil 0.086 tommers diameter PK2 | AH7PPF 36XM28 720150.086 "0.25 "1 / 8 "CT -stil2806NOK
LOC-LINE 72016 Dyse CT Style 0.086 tommer diameter PK2 | AH7PPG 36XM29 720160.086 "0.5 "1 / 8 "CT -stil2887NOK
LOC-LINE 72017 dyse CT-stil 0.086 tommers diameter PK2 | AH7PPH 36XM30 720170.086 "1.25 "1 / 8 "CT -stil2894NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 72011 Dyse CT Style 0.062 tommers diameter PK2
873NOK /pakke