ALLEGRO SAFETY Eksplosjonssikre skjøteledninger


Allegro eksplosjonssikre skjøteledninger brukes i kjemiske anlegg, raffinerier og gruve-, produksjons- og olje- og gassindustrien der det er fare for eksplosjoner eller brann på grunn av tilstedeværelsen av brennbare gasser, damper eller brennbart støv. Disse eksplosjonssikre skjøtekablene er desi...for å minimere potensialet for gnister, lysbuer eller antennelse av farlige materialer.Les meg

filtre
StilModellSpenningHpFARGETemp. OmrådeLedningsmålertypenLedningsforsterkerePlugg forsterkerePris (eks. mva)
A
9540-50EX
125V AC1 hkSvart-40 ° F til + 221 ° F4.667AWGEksplosjons-sikker30A20A14 229 NOK
A
9540-60EX
220V AC1 hkSvart-40 ° F til + 221 ° F4.667AWGEksplosjons-sikker30A20A13 932 NOK

Eksplosjonssikre skjøteledninger

Allegro eksplosjonssikre skjøteledninger leveres med en 20 ampere kontakt og tilbehør. Disse temperaturbestandige, tilpassbare ledningene har et temperaturomfang på - 40 grader F til 221 grader F og tilbyr overlegen slitestyrke. Både pluggen og beholderen har CSA -bekreftelser for klasse I divisjon 1 og 2 gruppe B, C og D; Klasse II, divisjon 1 og 2 gruppe F og G. Velg blant en rekke av disse Allegro-svarte, 50 tommer, eksplosjonssikre skjøteledningene, tilgjengelig i 125VAC og 220VAC spenningsalternativer.

Egenskaper

  • De kommer med både støpselet og stikkontakten som har CSA-sertifiseringer for bruk i farlige miljøer som klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C og D og klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe F og G.
  • Disse eksplosjonssikre skjøtekablene er temperaturbestandige og i stand til å motstå temperaturer fra -40 til 221 grader F.
  • De er utstyrt med en 20A-kontakt og feste for sikre elektriske tilkoblinger.
  • Disse 50 fots svarte eksplosjonssikre skjøteledningene fungerer ved 125VAC / 220VAC spenninger.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL
  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kobler jeg til disse skjøteledningene?

  • Sørg for sikkerhetstiltak og bruk passende personlig verneutstyr (PPE).
  • Bekreft kompatibiliteten til disse skjøteledningene med strømkilden og utstyret ditt.
  • Klargjør strømkilden ved å slå den av og koble den fra på en sikker måte.
  • Inspiser skjøteledningene for skader eller tegn på slitasje.
  • Koble støpselet til skjøteledningene godt til stikkontakten eller stikkontakten.
  • Fest eventuelle låsemekanismer eller bruk medfølgende skruer eller låser for å sikre tilkoblingen.
  • Koble utstyret eller enheten til den andre enden av skjøteledningene.
  • Test tilkoblingen ved å slå på strømkilden og sikre at utstyret får strøm.
  • Før skjøteledningene trygt for å unngå snublefarer og kontakt med varmekilder eller farlige materialer.
  • Inspiser og vedlikehold skjøteledningen regelmessig for slitasje eller skade, og hold den ren og fri for rusk.

Kan jeg koble flere Allegro Safety skjøteledninger sammen?

Det anbefales generelt ikke å koble flere skjøteledninger sammen. Det kan føre til spenningsfall, økt risiko for elektriske farer og potensiell skade på de tilkoblede enhetene. Hvis du trenger å dekke en lengre strekning, bør du vurdere å bruke en enkelt skjøteledning av passende størrelse.

Hvor lenge kan disse skjøteledningene brukes?

I henhold til OSHA-standarder kan disse skjøteledningene brukes i maksimalt 90 dager.

Kan brukere koble en overspenningsvern i disse skjøteledningene?

Det anbefales generelt ikke å koble overspenningsvern i skjøteledninger på grunn av risikoen for overbelastning av kretsen og potensiell brannfare. Overspenningsvern er utformet for å håndtere en bestemt mengde elektrisk belastning, og å koble dem til en skjøteledning som kanskje allerede er nær kapasiteten kan føre til overoppheting og elektriske problemer. Det anbefales å koble overspenningsvern direkte inn i vegguttak når det er mulig for å sikre riktig elektrisk sikkerhet og unngå potensiell risiko.

Hva er betydningen av plugger og stikkontakter i disse eksplosjonssikre skjøtekablene?

Plugg- og stikkontaktkomponentene er viktige ettersom de letter tilkobling og frakobling av elektriske eller mekaniske enheter, noe som muliggjør overføring av strøm, signaler eller data mellom dem.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?