ALLEGRO SAFETY 9540-50EX Eksplosjonssikker skjøteledning, 110V, 50 fot svart | AG8FUZ

ALLEGRO SAFETY 9540-50EX eksplosjonssikker skjøteledning, 110V, 50 fot svart

På lager
Vare: AG8FUZ Modell: 9540-50EX

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet skjøteledning
FARGESvart
Ledningsforsterkere30A
Ledningsmåler14/3 AWG
Ledningslengde50 ft.
Farlig plasseringsklasseKlasse I, II, Divisjon I&2, Gruppe B, C, D, F & G
HP1 hk
NEMA -pluggkonfigurasjon20A
Plugg forsterkere20A
Temp. Område-40 grader. til 221 grader. F
typenEksplosjons-sikker
Spenning125V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8544429090
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • OSHA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor lenge kan skjøteledninger brukes?

A. I henhold til OSHA-standarder kan en skjøteledning brukes i maksimalt 90 dager.

Q. Kan skjøteledninger sprekke?

A. Skjøteledninger kan bli overopphetet og forårsake brann ved uforsiktig bruk. Overoppheting er vanligvis forårsaket av overbelastning eller sammenføyning av enheter som bruker mer watt enn ledningen kan håndtere.

Q. Kan brukere koble en overspenningsvern i en skjøteledning?

A. Overspenningsvern bør ikke kobles til en skjøteledning på grunn av risikoen for overbelastning av kretsen og potensiell brannfare.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9540-60EX Eksplosjonssikker skjøteledning, 220V, 50 fot, svart | AG8FVA 9540-60EX220V AC16 752 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9540-50EX eksplosjonssikker skjøteledning, 110V, 50 fot svart
17 109 NOK / enhet