Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Liten nedsenkbar pumpe, 1/40 hk, 6 fot ledning, nylon | AC2YGP 2P017

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Liten nedsenkbar pumpe, 1/40 hk, 6 fot ledning, nylon

På lager
Vare: AC2YGP Modell: 527003Kryssreferanse: 2P017
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
2 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe
amps1.7
Bearing TypeErmet
Ledningslengde6 ft.
Utslippsstørrelse1 / 4 "
DutyKontinuerlig
GPH325
GPH of Water @ 1 Ft. av Head325
GPH of Water @ 10 Ft. av Head130
GPH of Water @ 5 Ft. av Head270
GPM5.4
GPM for vann @ 1 ft av Head5.4
GPM for vann @ 10 ft av Head2.1
GPM for vann @ 2 ft av Head120
GPM for vann @ 3 ft av Head5
GPM for vann @ 5 ft av Head4.5
GPM for vann @ 9 ft av Head3
Høyde3 11 / 16 "
Housing Materialnylon
HP1/40
Hz60
Pumpehjulsmaterialenylon
PumpehjulstypeÅpen
Inletskjermet
Innløpstypeskjermet
Lengde4 9 / 16 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head120 @ 2 ft
Maks. Hode12.3 ft
Maks. Væske Temp.Vann
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Min. GPM @ Head3 @ 9 ft
Motor turtall3400
Motor TypeSkygget stang
Outlet1/4 (M) NPT
Faseenslig
PortrotasjonCW
PSI5.3
Skjermmaterialepolyetylen
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeViton
TetningstypeLeppe
AksematerialeRustfritt stål
typenKjemisk motstandsdyktighet
Spenning115V
Volutt materialenylon
Fuktede materialerNylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Little Giant Pumps NK-2 pumpekjemikalier for bruk i nedsenkbare, vannoverføring eller resirkulering, vanndisplay og milde syrer
    • Leveres med korrosjonsbestandig nylonhus
    • Har nylonhus, deksel og volute med polyetylenskjerm
    • Integrert med 1/40 hk oljefylt motor for sømløs overføring
    • Fluoroelastomer (FKM) akseltetning reduserer væskelekkasje til atmosfæren og forhindrer luftinnføring fra utsiden

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsLedningslengdeHPPSILengdePris
LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe, 230V, 1/40 Hk | AF8DEY 24WP26 527016230V0.912 ft.1/405.35"2 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Liten nedsenkbar pumpe, 1/40 hk, 6 fot ledning, nylon
2 095 NOK / enhet