A Peiling Type: Ermet , Dreneringsplugg: Nei , Plikt: Kontinuerlig , GPH At 1 Feet: 325 , GPH At 10 Feet: 130 , GPH At 3 Feet: 300 , GPH At 5 Feet: 270 , GPM: 5.4 , Hz: 60 , Impellermateriale: nylon , Impeller Type: Åpen , Innløp: skjermet , Innløpstype: skjermet , Maks. Væskeviskositet: 100 SSU , Maks. Hode: 12.3 ft , Maks. Egenvekt: 1.1 , Motor turtall: 3400 , Motortype: Skygget stang , Portrotasjon: CW , Skjermmateriale: polyetylen , Forseglingsmateriale: Viton , segltype: Leppe , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Type: Kjemisk motstandsdyktighet , Watt: 100W , Bredde: 5"