Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe, 230V, 1/40 Hk | AF8DEY 24WP26

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe, 230V, 1/40 hk

På lager
Vare: AF8DEY Modell: 527016Kryssreferanse: 24WP26
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
2 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe
amps0.9
Bearing TypeErmet
Cord6 ft.
Ledningslengde12 ft.
AvløpspluggNei
DutyKontinuerlig
GPH på 1 fot325
GPH på 10 fot130
GPH på 3 fot300
GPH på 5 fot270
GPM for vann @ 1 ft av Head5.4
GPM for vann @ 10 ft av Head2.1
GPM for vann @ 2 ft av Head120
GPM for vann @ 3 ft av Head5
GPM for vann @ 5 ft av Head4.5
GPM for vann @ 9 ft av Head3
Høyde4.6 "
Housing Materialnylon
HP1/40
Hz60
Pumpehjulsmaterialenylon
PumpehjulstypeÅpen
Inletskjermet
Lengde5"
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head120 gpm @ 2 fot
Maks. Hode12.3 ft
Maks. Væske Temp.120 Grader F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Min. GPM @ Head3 gpm @ 9 fot
Motor TypeSkygget stang
Outlet1/4 "(M) NPT
Fase1
PortrotasjonCW
PSI5.3
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeViton
TetningstypeLeppe
AksematerialeRustfritt stål
Slå av12.3 ft.
Spenning230V
Volutt materialenylon
Watts100W
Fuktede materialerNylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC, Polyetylen
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413919080

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 7 ft of Head (3.8)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsLedningslengdeHPPSILengdePris
LITTLE GIANT PUMPS 527003 Liten nedsenkbar pumpe, 1/40 hk, 6 fot ledning, nylon | AC2YGP 2P017 527003115V1.76 ft.1/405.34 9 / 16 "2 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe, 230V, 1/40 hk
2 956 NOK / enhet