LIBERTY PUMPER AscentII-RSW Macerating Toalett Rund 1/2 Hp 115v | AA2NUZ 10V107

LIBERTY PUMPS AscentII-RSW Macerating Toalett Rund 1/2 Hp 115v

På lager
Vare: AA2NUZ Modell: AscentII-RSWKryssreferanse: 10V107

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMasererende toalettsystem
amps7.9
Bassengkapasitet4 gal
Bassenghøyde11 "
BassengmaterialeABS
KabelinngangTetning overmoldet i åpning av deksel
Sjekk ValveIntegrert for å tømme flens
Ledningslengde8ft.
Ledningsstørrelse18-3
DekkmaterialeABS
FunksjonMacerate og Pump Waste
GPM for vann @ 10 ft av Head33
GPM for vann @ 15 ft av Head27.5
GPM for vann @ 20 ft av Head23
GPM for vann @ 25 ft av Head16
GPM for vann @ 5 ft av Head37
HP1/2
Hz60
Inlet2"
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104
Maksimal hode36 ft.
Motor turtall3450
Outlet1"
Fase1
RPM3450
Bytte omSolid State
Tanklengde20 "
Tankbredde10 "
typenRund
Vent1-1 / 2 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode6910100010
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • GPM @ 11.5 fot Totalt hode (31)
    • GPM @ 17 fot Totalt hode (26)
    • GPM for vann @ 22 ft of Head (22)
    • IAPMO godkjent (ja)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
LIBERTY PUMPER AscentII-ESW Macerating Toalett Forlenget 1/2 Hp 115v | AA2NVA 10V108 Oppstigning II-ESWLangstrakt23 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS AscentII-RSW Macerating Toalett Rund 1/2 Hp 115v
24 241 NOK / enhet