Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKU9 Miniatyrlampe 98 8w G6 13v - Pakke med 10 | AB9PQL

LUMAPRO 2EKU9 miniatyrlampe 98 8w G6 13v - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB9PQL Modell: 2EKU9
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
86NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren800 hr.
Gjennomsnittlig levetid800 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet620mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen75
Lampe Dia.0.75 "
LampeformG6
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeFjern
Lumen75
Maks. Total lengde1.44 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer98
Spenning13
Watts8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeNåværende tegnetPrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U487 Miniatyrlampe 89ll G6 13v - Pakke med 2 | AB6JTU 21U48759 "1500 hr.Enkelkontakt bajonett (BA15s)-Biler89LL7.5266NOK
LUMAPRO 21U527 Miniatyrlampe 89 G6 13v - Pakke med 2 | AB6JVK 21U527750 hr.750 hr.Enkelkontakt bajonett (BA15s)-Biler897.5230NOK
LUMAPRO 2FLY2 miniatyrlampe 89 7.5w G6 13v - pakke med 10 | AB9VKV 2FLY2750 hr.750 hr.Enkelkontakt bajonett (BA15s)580mAGenerelt formål897.51093NOK
LUMAPRO 2FLZ4 Miniatyrlampe 90 7.5w G6 13v - Pakke med 10 | AB9VLF 2FLZ4750 hr.750 hr.Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)577mAGenerelt formål907.51093NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKU9 miniatyrlampe 98 8w G6 13v - pakke med 10 stk
86NOK /pakke