Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLY2 miniatyrlampe 89 7.5w G6 13v - pakke med 10 | AB9VKV

LUMAPRO 2FLY2 miniatyrlampe 89 7.5w G6 13v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VKV Modell: 2FLY2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren750 hr.
Gjennomsnittlig levetid750 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet580mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen75
Lampe Dia.0.75 "
LampeformG6
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeFjern
Lumen75
Maks. Total lengde1.44 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer89
Spenning13
Watts7.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeNåværende tegnetPrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U487 Miniatyrlampe 89ll G6 13v - Pakke med 2 | AB6JTU 21U48759 "1500 hr.Enkelkontakt bajonett (BA15s)-Biler89LL7.5266NOK
LUMAPRO 21U527 Miniatyrlampe 89 G6 13v - Pakke med 2 | AB6JVK 21U527750 hr.750 hr.Enkelkontakt bajonett (BA15s)-Biler897.5230NOK
LUMAPRO 2EKU9 Miniatyrlampe 98 8w G6 13v - Pakke med 10 | AB9PQL 2EKU9800 hr.800 hr.Enkelkontakt bajonett (BA15s)620mAGenerelt formål9881086NOK
LUMAPRO 2FLZ4 Miniatyrlampe 90 7.5w G6 13v - Pakke med 10 | AB9VLF 2FLZ4750 hr.750 hr.Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)577mAGenerelt formål907.51093NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLY2 miniatyrlampe 89 7.5w G6 13v - pakke med 10 stk.
93NOK /pakke